text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M16x2.00mm


Cikkszám 8Y896830
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 102
A tengely átmérője (mm) 12.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 102
A tengely átmérője (mm) 12.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 10
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8Y896830
EAN 7320760662007
UBB 500631584686
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000TINM16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.