Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9U072828
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
Dormer Gépi menetfúró E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9U072828
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
89
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
89
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9U072828
EAN
7320760661994
UBB
500631560660
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E000TINM12