Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9Z307806
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
Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Z307806
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
18
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
6.3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
18
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
6.3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z307806
EAN
7320760567623
UBB
500631668836
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E000M6