Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2A386674
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
Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2A386674
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
11
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
53
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
17
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
11
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
53
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
17
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.15
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2A386674
EAN
7320760567609
UBB
500631646493
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E000M4