text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm


Cikkszám 9P597383
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 10
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 48
A tengely átmérője (mm) 3.15
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 10
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 48
A tengely átmérője (mm) 3.15
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9P597383
EAN 7320760567586
UBB 500631635678
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.