text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M3.5x0.60mm


Cikkszám 8Q211657
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 11
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 3.55
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 11
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 3.55
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.6
Menetméret 3.5
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8Q211657
EAN 7320760567593
UBB 500631625281
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M3.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.