text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M24x3.00mm


Cikkszám 5W971816
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 35
Teljes hossz (mm) 130
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 35
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 35
Teljes hossz (mm) 130
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 35
osztás menete (mm) 3
Menetméret 24
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14
Bal oldali menet Nem
Márka DORMER
Model E000
Type 5973781; 86014864

Cikkszámok

Cikkszám 5W971816
EAN 7320760567715
UBB 500631614624
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.