text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M20x2.50mm


Cikkszám 6A900348
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.