text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M16x2.00mm


Cikkszám 5H045879
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 102
A tengely átmérője (mm) 12.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 102
A tengely átmérője (mm) 12.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 10
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5H045879
EAN 7320760567678
UBB 500631584439
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.