text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M14x2.00mm


Article number 7L493605
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 11.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 11.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 2
Menetméret 14
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7L493605
EAN 7320760567661
UBB 500631573200
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E000M14
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.