text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M12x1.75mm


Cikkszám 7W363350
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7W363350
EAN 7320760567654
UBB 500631560413
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.