text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M1.6x0.35mm


Cikkszám 9B746488
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 3
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 41
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 3
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 41
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.35
Menetméret 1.6
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9B746488
EAN 7320760168769
UBB 500631432472
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M1.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.