Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6K560832
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
Dormer Gépi menetfúró E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6K560832
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E471
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6K560832
EAN
7320760674659
UBB
500631659843
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E471M6