Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4I673313
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
Dormer Gépi menetfúró E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M2.5x0.45mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4I673313
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
4.5
Menethossz (mm)
9.5
Teljes hossz (mm)
44.5
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
4.5
Menethossz (mm)
9.5
Teljes hossz (mm)
44.5
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9.5
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Vágópengék száma
2
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.24
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4I673313
EAN
7320760168813
UBB
500631594099
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E001M2.5