text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M4x0.70mm


Cikkszám 8D932886
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E650
Type Combination Drill Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8D932886
EAN 7320760127551
UBB 500629643460
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E650M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.