text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M16x2.00


Cikkszám 8A907178
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 134
A tengely átmérője (mm) 12.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 32
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 134
A tengely átmérője (mm) 12.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 32
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 10
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E650M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.