Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
9W739525
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M14x2.00
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W739525
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
123
A tengely átmérője (mm)
11.2
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
123
A tengely átmérője (mm)
11.2
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Vágópengék száma
2
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W739525
EAN
7320760127537
UBB
500629642884
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E650M14