text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M12x1.75


Cod Articol 0H955824
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 113
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 113
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E650
Type Combination Drill Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0H955824
EAN 7320760127520
UBB 500629642629
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E650M12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.