Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
4I149597
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
Dormer Combi csap E650 HSS elpárologtatott M10x1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4I149597
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
108
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
108
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágópengék száma
2
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Model
E650
Type
5978304; 86017224
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4I149597
EAN
7320760127513
UBB
500629642470
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E650M10