text.skipToContent text.skipToNavigation

DO6452F075 akcióhosszabbító


Cikkszám DO6452F075ACT
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód 82042000
Type Wobble Extension Bar

Cikkszámok

Cikkszám DO6452F075ACT
EAN 8717981189083
UBB 500618893530
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO6452F075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.