text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm IT, 3 couplings DN 7.2 PROMAT


Cikkszám 8A170448
Kialakítás Y-darab
Csatlakozás 1 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Y-darab
Csatlakozás 1 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csatlakozás 2 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Anyagcsatlakozás 3 Sárgaréz
Anyagminőségi csatlakozás 3 Egyéb
Felületvédő csatlakozás 3 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 3 Egyéb
Max. üzemi nyomás max. középhőmérsékleten (bar) 35
Lefedett Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Névleges átmérő csatlakozás 2 3/8 hüvelyk (10)
Névleges átmérőjű csatlakozás 3 3/8 hüvelyk (10)
Csatlakozás 3 Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Leeresztéssel Nem
Légtelenítővel Nem
Puffercsapszeggel Nem
FM minőségjelzés Nem
UL minőségjelzés Nem
ULC minőségjelzés Nem
LPCB minőségjelzés Nem
Csökkentő Nem
Folyadékhőmérséklet (folyamatos) -20 - 100
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 3/8 hüvelyk (10)
Nagy szakítószilárdság Nem
Rendszer-specifikus Nem
Anyagcsatlakozás 1 Sárgaréz
Anyagcsatlakozás 2 Sárgaréz
Anyagminőségi csatlakozás 1 Egyéb
Anyagminőségi csatlakozás 2 Egyéb
Többrészes Nem
DIN-CERTCO tanúsítvány Nem
VdS minőségjelzés Nem
TÜV jóváhagyással Nem
KIWA tanúsítás Nem
Gastec QA védjegy Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Promat
Type Distributor

Cikkszámok

Cikkszám 8A170448
EAN 4015448721321
UBB 500583385967
UNSPSC 26111902
Gyártó cikksz 4000351948
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.