Egyéb termékek
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
4A159675
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
Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4A159675
Formája
T-csatlakozó
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Anyag
Sárgaréz
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Maximális üzemi nyomás (psi)
232.06
Menetes csatlakozás
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Formája
T-csatlakozó
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Anyag
Sárgaréz
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Maximális üzemi nyomás (psi)
232.06
Menetes csatlakozás
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm)
0.375
Márka
Ewo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4A159675
EAN
4030875000245
UBB
500581988267
UNSPSC
40141734
Gyártó cikksz
128.054