text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 50 x 2,0 x 6


A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az a szerszám, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszám 2F588949
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 50
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 50
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 6
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az a szerszám, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 2F588949
EAN 9003173239704
UBB 500572059375
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 323970
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.