Kereszthornyos süllyesztettfejű önmetsző csavar csapszeggel
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Kereszthornyos süllyesztettfejű önmetsző csavar csapszeggel
51594
51594.048.038
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
DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A2 ST4,8X38MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
38 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Méretek
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
38
Kereszthornyok száma
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7982 CH
Cikkszámok
Cikkszám
51594.048.038
EAN
8715492298973
UBB
950352553149
UNSPSC
31161507
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést