text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A2 ST4,2X32MM

Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet

Műszaki adatok

Hossz 32 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.

Méretek

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.4
k (max.) 2.5
L (mm) 32
Kereszthornyok száma 2
P 1.4

Szabványok

DIN 7982 CH

Cikkszámok

Cikkszám 51594.042.032
EAN 8715492298911
UBB 950352552562
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.