text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A2 ST3,5X38MM

Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet

Műszaki adatok

Hossz 38 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.

Méretek

D (mm) 3.5
dk (max.) 7.1
k (max.) 2.1
L (mm) 38
Kereszthornyok száma 2
P 1.3

Szabványok

DIN 7982 CH

Cikkszámok

Cikkszám 51594.035.038
EAN 8715492298874
UBB 950352552158
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.