Kereszthornyos trapézfejű önmetsző csavar csapszeggel
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Kereszthornyos trapézfejű önmetsző csavar csapszeggel
51593
51593.042.019
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
DIN 7981 C-H Rozsdamentes acél A2 ST4,2X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
FABORY
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
19 mm
Márka
FABORY
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Méretek
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.2
k (max.)
2.9
L (mm)
19
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7981 CH
Cikkszámok
Cikkszám
51593.042.019
EAN
8715492298676
UBB
950352550178
UNSPSC
31161504