Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01047
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
DIN 7968 hatlapú, illesztett szárú csavar, anyával EN 15048 Acél Felületkezeletlen 8.8/8
Previous
Next
Cikkszám
Márka
FABORY
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
FABORY
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.
Szabványok
EN
15048