text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Acél Horganyzott M10X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 125
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 30 mm
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
dc (max.) 22.1
k (max.) 9
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Szabványok

DIN ≈7500-1-DE

Cikkszámok

Cikkszám 27000.100.030
EAN 8712423015869
UBB 500654317071
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.