Köco hegesztőcsapok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Köco hegesztőcsapok
16221
16221.080.140
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
DIN 525 Hegesztőcsap, anyával DIN 525 Acél Felületkezeletlen 4.6 weldable M8X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.6 weldable
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
140 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.6 weldable
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
40
d-D
M8
ds (max.)
8
L (mm)
140
m
6.5
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
525
Cikkszámok
Cikkszám
16221.080.140
EAN
8717077313767
UBB
500650992315
UNSPSC
31162400
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést