text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 525 Hegesztőcsap, anyával DIN 525 Acél Felületkezeletlen 4.6 weldable M36X310


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.6 weldable
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M36
Hossz 310 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6 weldable
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 125
d-D M36
ds (max.) 36
L (mm) 310
m 29
P 4
s 55

Szabványok

DIN 525

Cikkszámok

Cikkszám 16221.360.310
EAN 8717077313859
UBB 500650993222
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.