text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 525 Hegesztőcsap, anyával DIN 525 Acél Felületkezeletlen 4.6 weldable M30X270


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.6 weldable
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 270 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6 weldable
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 105
d-D M30
ds (max.) 30
L (mm) 270
m 24
P 3.5
s 46

Szabványok

DIN 525

Cikkszámok

Cikkszám 16221.300.270
EAN 8717077313842
UBB 500650993149
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.