text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 525 Hegesztőcsap, anyával DIN 525 Acél Felületkezeletlen 4.6 weldable M14X180


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.6 weldable
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 180 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6 weldable
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 60
d-D M14
ds (max.) 14
L (mm) 180
m 11
P 2
s 22

Szabványok

DIN 525

Cikkszámok

Cikkszám 16221.140.180
EAN 8717077313798
UBB 500650992646
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.