SURUBELNITE
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
56120
56120.080.060
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
DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M8X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
60 mm
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Cikkszámok
Cikkszám
56120.080.060
EAN
8715493538313
UBB
955351287714
UNSPSC
31161605