text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M8X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Szabványok

NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Cikkszámok

Cikkszám 56120.080.025
EAN 8715493538276
UBB 955351287300
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.