text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Szabványok

BS ≈4168-1
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 56120.060.016
EAN 8715493538191
UBB 955351286567
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.