SURUBELNITE
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
56120
56120.120.050
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
DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M12X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
50 mm
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
50
P
1.75
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
Cikkszámok
Cikkszám
56120.120.050
EAN
8715493538382
UBB
955351288472
UNSPSC
31161605