text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M10X25

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 25 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Szabványok

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Cikkszámok

Cikkszám 56120.100.025
EAN 8715493538337
UBB 955351287979
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.