text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M10X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 40 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Szabványok

NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 56120.100.040
EAN 8715493538344
UBB 955351288050
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.