text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter MM 10–1 0.1 mV–1,000 V True RMS BENNING


Article number 6E093031
Measured value memory No
Indication Digital
Measuring range selection Automatic
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Meranie kapacity Áno
Packed per 1

Specifications

Measured value memory No
Indication Digital
Measuring range selection Automatic
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Meranie kapacity Áno
Frequency measurement Yes
Con misurazione dei decibel (dB) No
Podržanie údajov Nie
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Bluetooth interface No
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Lowest resolution, DC voltage 0.1 mV
Lowest resolution, DC current Other
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie 0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor 0.1 Ohm
With conductivity measurement No
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 1000
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 1000
Plage de mesure du courant max. CA (A) 0.4
Plage de mesure du courant max. CC (A) 0.4
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 40
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Affichage multiple Non
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Áno
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Misura di temperatura No
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 400
Max. capacitance measuring range (µF) 10000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 100
Lowest resolution, frequency 0.01 Hz
Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) No
Mesure de la température RTD Non
Temperature measurement TC No
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Meranie otáčok Nie
Coupe-circuit automatique Non
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
With display backlight Yes
Brand Benning
Commodity code 90303100

Article numbers

Article number 6E093031
EAN 4014651446878
UBB 500582750534
UNSPSC 41113630
Manufacturer article nr  4000828954
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.