Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Mágneses fúrógépek
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Z930287
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
6.7
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
162
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
202
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 510
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
6.7
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
162
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
202
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 510
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1150
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min)
0 - 2500
Márka
Eibenstock
Árucikk kód
84649000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Gyártó cikksz
4000897041