text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc SHOXX BX13 dm 180 mm bore 22.23 mm laser welded 13 mm SAMEDIA


Cikkszám 4I608789
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Szegmens magassága (mm) 13
Márka Samedia
Model SHOXX BX13
Type 310609

Cikkszámok

Cikkszám 4I608789
EAN 3475181108970
UBB 500582094743
UNSPSC 31191602
Gyártó cikksz 4000844260
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.