text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármilyen munkadarab biztonságos vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan kön

Cikkszám 0Q585951
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas kerámiához Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas kerámiához Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Szegmens magassága (mm) 10
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármilyen munkadarab biztonságos vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 639635
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.