text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MTT dm 150 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA


Cikkszám 1R854184
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 150
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 150
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Szegmens magassága (mm) 10
Márka Samedia
Model MASTER MTT
Type 310046

Cikkszámok

Cikkszám 1R854184
EAN 3475181101049
UBB 500581188579
UNSPSC 31191602
Gyártó cikksz 4000844278
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.