text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Alkalmazások: Beton, vasbeton, pórusbeton, természetes kő, agyagtégla, falazat és kemény anyagok megmunkálásához Alkalmas minden szokásos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szokásos vágógéphez Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is). Előnyök: Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló önélező rendszernek köszönhetőe

Cikkszám 2O157727
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Szegmens magassága (mm) 12
Márka Tyrolit

Leírás

Alkalmazások: Beton, vasbeton, pórusbeton, természetes kő, agyagtégla, falazat és kemény anyagok megmunkálásához Alkalmas minden szokásos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szokásos vágógéphez Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is). Előnyök: Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló önélező rendszernek köszönhetően, optimalizált kötésbenU-vágások biztosítják a legjobb hűtési hatást és az ideális forgácsszállítást. Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetően. A robusztus, kiváló minőségű acélmagok stabilitást és érezhetően sima futást biztosítanak.

Cikkszámok

Cikkszám 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 34430833
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.