text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Diamond cutting disc DCU Premium dm 115 mm bore 22.23 mm construction, universal


Alkalmazások: Alkalmas minden szokásos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szokásos vágógéphez Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).Előnyök: Beton, vasbeton, pórusbeton, természetes kő, agyagtégla, falazat és kemény anyagok megmunkálásához: Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimalizált kötésben lévő öné

Cikkszám 2R659251
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Szegmens magassága (mm) 10
Márka Tyrolit

Leírás

Alkalmazások: Alkalmas minden szokásos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szokásos vágógéphez Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).Előnyök: Beton, vasbeton, pórusbeton, természetes kő, agyagtégla, falazat és kemény anyagok megmunkálásához: Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimalizált kötésben lévő önélező rendszernek köszönhetőenU-vágások biztosítják a legjobb hűtési hatást és az ideális forgácsszállítást. Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetőenA robusztus, kiváló minőségű acélmagok stabilitást és érezhetően sima futást biztosítanak.

Cikkszámok

Cikkszám 2R659251
EAN 9003173018910
UBB 500719668294
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 34430790
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.