Mágneses fúrógépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Mágneses fúrógépek
4Y798985
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
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y798985
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
20.7
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
202
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
202
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 510
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
20.7
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
202
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
202
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 510
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1150
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min)
0 - 2500
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Gyártó cikksz
4000897046