text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Drill driver DCD777M2T-QW


Cikkszám 0K220940
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 67
Magasság 198
Hosszúság (mm) 192
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 67
Magasság 198
Hosszúság (mm) 192
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Maximális nyomaték (Nm) 65
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 25 - 65
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1750
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 0K220940
EAN 5035048695685
UBB 500702758755
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz DCD777M2T-QW
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.