text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Csavaros horgony süllyesztett fej, TAPC típus Acél Perma-Seal 6,3X32MM

Műszaki adatok

Átmérő 6.3 mm
Hossz 32 mm
Márka Dewalt
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Perma-Seal
Típusszám TAPC
Darabonkénti súly (g) 6
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő.
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.

Méretek

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 32
Kereszthornyok száma 3
Nrec 0.5
tfix 7

Leírás

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Cikkszámok

Cikkszám 70566.063.032
UBB 500679570142
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz DWT1410100

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.