text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Csavaros horgony hatszögletű fej, TAPH típus Acél Perma-Seal

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO HEX HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Cikkszám
Márka Dewalt
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Perma-Seal
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő.
  • ho = Fúrási mélység.
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN for concrete.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.
  • s = Összes hibával.

Műszaki adatok

Márka Dewalt
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Perma-Seal
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő.
  • ho = Fúrási mélység.
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN for concrete.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.
  • s = Összes hibával.

Leírás

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO HEX HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.